SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
エアスライドテーブル MXQR25
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
125
アジャスター
(JSBT)ショックアブソーバ(RJ)前進端+ショックアブソーバ(RB)後退端
注文コード
55639832
品番
MXQR25-125JSBT
参考基準価格(税別)
¥94,930
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・アジャスター・オートスイッチ種類
など
110
種類から選べます
他の種類を見る
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動
ポートねじの種類
(-)Rc
アジャスター
(JSBT)ショックアブソーバ(RJ)前進端+ショックアブソーバ(RB)後退端
アジャスタ位置
(-)右側
CADデータダウンロード