足長洋灯吊ステンレス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 55639858 品番 SH-163
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。

線径(Φmm)3.7 使用荷重(kg)17 寸法A(mm)38 寸法C(mm)27 安全荷重(kg)17 材質ステンレスSUS304 種類洋灯吊

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55639833
2022-10-19
用途:
展示会に使ったパネル(5mm厚)をパーティションにかけるために使用。
卸売・小売業

パネルのコアは発泡スチロールなので、吊具のネジ足がパネルから突き出ない様に気を付ければ、A0サイズのパネルを吊る吊具として使いやすく、重宝しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする