イス脚に打つ! 打ち込み式フェルト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 55639928 品番 FPK-03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部がフェルトタイプなので、床面のキズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

形状 用途床面のキズ、音防止に最適です。 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ポリエチレン、底部:フェルト(ポリエステル) 寸法(mm)24 ベージュ
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55639903
2018-07-26
用途:
椅子の静音、キズ防止
その他業種

高品質で耐久性も期待できそうです
打ち込み釘は抜け防止の螺旋は付いていますがネジではないので、材質にもよりますがドリルでの下穴は必要です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする