イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 55640095 品番 FPK-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

形状 用途フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン 寸法(mm)21 ベージュ
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする