FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104

FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104
FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104
FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104
FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104
FPK-21 イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン WAKI(和気産業) 55640104

イス脚に打つ! 打ち込み式ウレタン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)24
内容量1パック(4個)注文コード55640104品番FPK-21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
下部が滑らないウレタンタイプなので、滑りを防止する用途に最適です。
適応床材:フローリング、Pタイル
下部がすり減った場合、取替用(別売)の商品もございます。

用途
フローリングやPタイルでイスの滑りを防止したい時に最適です。
形状材質リング釘:鋼(3価クロメート)、上部:ナイロン、下部:ナイロン、底部:ウレタン寸法(mm)24ベージュ
注意
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする