イス脚に打つ! 打ち込み式ソフティー

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 55640165 品番 FPK-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

リング釘を使用しており、抜け止め防止に効果があります。
釘で固定するので丈夫で長持ちします。
ソフティーは底面がフェルトなので、床面の保護・キズ防止に効果があります。
適応床材:フローリング、Pタイル

形状 用途床面のキズ、音防止に最適です。 材質リング釘:鋼(3価クロメート)、本体:ABS、底部:フェルト(ポリエステル) 寸法(mm)21 ベージュ 寸法L(mm)14 寸法H(mm)9 寸法D(Φmm)18 寸法d(Φmm)2.2
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※椅子底部の面積範囲内のサイズでご使用ください。
本製品は屋内家具専用です。屋外でのご使用はお控えください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55640147
2021-04-20
用途:
椅子の脚裏
卸売・小売業

簡易的なつくりでした。素人でも対応可能、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする