WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 足場周辺機器
WAKI(和気産業)の 防振ゴム/防振パッド/防振装置
WAKI(和気産業)の 防振ゴム
ゴムクッションパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
55641267
品番
GCP-21B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ビス止めタイプのゴムクッションパッドです。
色
黒
寸法(mm)
22
形状
丸形
接続方式
丸穴
材質(防振ゴム)
天然ゴム
適合用途
防振