- コーンベッド モノタロウ 55641924 - コーンベッド モノタロウ 55641924

コーンベッド

(35件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55641924 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カラーコーンの転倒、移動を防止するための重しです。

内径(Φmm)約310 質量(kg)約2 用途カラーコーンの重しとして。屋外向き。 材質ゴム(再生ゴム、充填剤(炭酸カルシウム)他配合) 寸法(幅W×高さH)(mm)370(角)×20
注意
※ゴム製のためゴム特有の臭いがします。屋内での使用には適しておりません。予めご了承願います。
※袋内に臭いがこもっております。必ず開封時にはマスク等を着用して作業してください。
※用途以外の使用はしないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55641924 - 37107061 CO-BE コーンベット 2kg ミツギロン コーンベット 2kg ミツギロン 1個 829 税込912 メーカー違いの相当品です
55641924 - 35847264 - コーンベッド 内径310Φ モノタロウ コーンベッド 内径310Φ モノタロウ 1個 459 税込505 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 35
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55641924
2019-10-06
用途:
防災の装備品として
自動車・二輪車・自転車関連業

防災装備品で用意しました。ですので使わずじまいの方がいいのですが。

対象商品:
55641924
2019-06-05
用途:
バイクのタイヤ交換
製造業

2枚重ねまとめバイクのタイヤ交換時にホイル載せて使っています。
重ねて高さ出すとホイル置いてもブレーキディスクやスプロケが床に当たらずホイルを保持してくれて、適度な固さと重さで力かかっても動きにくいしホイルが回しやすく作業効率がすごう良くなりました、

対象商品:
55641924
2019-05-28
用途:
カラーコーンの固定に
E/J custom planning&parts supply 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

耐気候性も問題なく普通に使えます 匂い?が気になる?という?なのもお見受けしますが この手のものには そういうのは望んでないので 個人的には十分!かと

対象商品:
55641924
2019-02-18
用途:
マンションの敷地内立入禁止用
サービス業

2kg1個軽いため、2個1セットで利用しています。1個で4kgは移動時に重いため、2個1セットで安く販売してほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
55641924
2019-06-18
用途:
三角コーンが飛んで移動しないために使用
不動産業

貴社で購入した三角コーンに丁度はまって、安定している

対象商品:
55641924
2019-03-01
用途:
カラーコーンの飛散防止

強風による飛散が防止でき、作業時の余計な手間や事故防止にもなりある程度の固定ができるので良い。欲を言えは更に重くても良い。

対象商品:
55641933
2019-05-20
用途:
三角コーンの固定
株式会社海外物産 様 (サービス業)

思ったよりも、一個の重さが軽い。そのものの強度が不足している気がする。

対象商品:
55641924
2018-10-08
用途:
カラーコーンのおもりとして使用。
サービス業

カラーコーンのおもりとしては少々軽いかと思い、カラーコーンにこの商品を2つ使用しました。かなりしっかりとコーンを押さえてくれ、少々の風では動きそうに無い感じです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする