チップソー 木工用 ブラックフッ素コート&レーザースリット

(51件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 55642213 品番 MBF165×1.6×52P
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウ木工用チップソーに待望のブラックフッ素コーティングが登場!
ブラックフッ素コーティングでヤニの付着を軽減!
レーザースリット搭載の静音タイプ。
木材はもちろん合板、MDF材にもご使用頂けます。

適合材一般木工・集成材 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃厚(mm)1.6 刃数(p)52 用途一般木工・集成材用 付属品19mmワッシャー 仕様ブラックフッ素コーティング、静音レーザースリット、両側面刃、ストロングチップ、完全焼入有 適合電気丸のこ 種別造作用
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※ご使用の際には、作業用皮手袋・保護メガネ、防塵マスク等を着用し安全に心がけてください。
※電動工具へ取付の前に、鋸の回転方向を確認してください。
※運転前に電動工具のフランジを確実に締め、異音・振動の無いことを確認してください。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 51
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-23
用途:
DIY作業
製造業

以前こちらで購入した通常タイプのチップソーの切れ味が悪くなってきたので、フッ素コーティングされたこれを購入しました。とても切れ味は良いです。あとどの程度使えるか耐久性に期待しています。

2025-12-01
用途:
マキタ丸鋸に使用
西島農園 様 (農・林・水産業)

マキタの充電丸鋸につけて使用しています。切れ味もよく、切断面もきれいです。コスパはいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
55642213
2025-11-04
用途:
合板カット
有限会社小松屋材木店 様 (卸売・小売業)

値段の割には切れ味が良いと思います。合板カットの際のバリバリした感じがありませんでした。

対象商品:
55642213
2025-11-06
用途:
木材切断作業
サービス業

交換して暫くは切り口もキレイでバリも出ないのですが、少し硬い木材を切断すると切れ味も悪くなりバリが出始めますが、価格を考慮すれば致し方ないのかと思います。

2025-12-28
用途:
木工作業
卸売・小売業

おもっていたよりもとてもつかいやすくちようほういたしました

2025-07-13
用途:
スライド丸鋸で使用

190サイズなら歯数がもう少し細かいとより良いですが、切れ味はそこそこ満足です
値段が安いので、ダメになったら惜しげもなく交換できるのが良いですね

対象商品:
55642204
2025-04-16
用途:
木材加工
卸売・小売業

辛辣なレビューも多いですが、数回と数十分の使用で製品自体の品質に問題はないように思います。

2024-10-05
用途:
木工で小割り(30mm×45mm角材など)の切断等。

所持している機材が日立工機製なので、穴径19mmのリングが付属しているものを選んだ。いわゆるメーカー品でないのでどうかと思ったが、良く切れてまったく問題ない。切断面もきれい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする