※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(メネジ)SUM24L 材質(オネジ)- 注文コード55645495 品番ATLK50-M6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,159
販売価格(税別)
4,690
この商品は寸法D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)75 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20〜100 ねじ長さ(mm)12 外径(Φmm)47 ねじ寸法M6×1 材質(キャップ)ポリアミド 色(キャップ)グレー 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(メネジ)SUM24L 材質(オネジ)- 表面処理(センターピン)- 表面処理(メネジ)四三酸化鉄皮膜

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする