※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの ハンドル、取手
イマオコーポレーションの Tハンドル
アジャストT型ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(キャップ)
ポリアミド
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(メネジ)
SUM24L
材質(オネジ)
-
注文コード
55645513
品番
ATLK50-M8
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,695
販売価格(税別)
¥
4,268
バスケットに入れる
この商品は
寸法D・材質
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
74
タイプ
メネジ
使用温度範囲(℃)
-20〜100
ねじ長さ(mm)
12
外径(Φmm)
47
ねじ寸法
M8×1.25
材質(キャップ)
ポリアミド
色(キャップ)
グレー
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
SUM24L
材質(オネジ)
-
表面処理(センターピン)
-
表面処理(メネジ)
四三酸化鉄皮膜