※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャストT型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D(mm)67 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(キャップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 注文コード55645538 品番ATH67N-M5-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690
この商品は寸法D・材質など22種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)16 寸法D(mm)67 寸法H(mm)39 寸法H1(mm)42 寸法L(mm)10 寸法Lf(mm)- 寸法S(mm)26 寸法W(mm)16 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化) 歯数18 質量(g)23 使用温度範囲(℃)-30〜130 寸法D1(Φmm)12 材質(キャップ)ポリプロピレン ねじ径MM5×0.8 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック 材質(メネジ)- 材質(オネジ)SUM22L 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする