※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴ ウィングナット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646003 品番EWN48A-40-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など246種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)17 寸法L(mm)40 寸法H(mm)24 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)47 寸法D1(Φmm)13.5 寸法M(mm)M6×1 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)7 色(キャップ)つや消しオレンジ 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)S10C 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55646003 EWN48A-40-OG 38705186 EWN48A×40-OG EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション EWN エルゴウイングナット(オネジ) イマオコーポレーション 1個 476 税込524 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする