曜日別特売
TA15DB マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO 55646045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マニホールドセット(チャージバルブ付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード55646045品番TA15DB
参考基準価格(税別)¥38,700販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。

対応冷媒種別R22、R12、R500、R502接続口径(inch)1/4フレアセット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2常用圧力(MPa)3.5

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする