TA15EC R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO 55646063 TA15EC R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO 55646063

R410A/R32マニホールドセット(チャージバルブ付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容ゲージマニホールド(TA122GB-1)、ゲージ取付ネジ1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15EC)、チャージホース(92cm)×3本、圧力計/連成計(-0.1〜5.3MPa/-0.1〜3.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm) 注文コード55646063 品番TA15EC
参考基準価格(税別)¥32,100 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。

接続口径(inch)5/16フレア セット内容ゲージマニホールド(TA122GB-1)、ゲージ取付ネジ1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15EC)、チャージホース(92cm)×3本、圧力計/連成計(-0.1〜5.3MPa/-0.1〜3.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm) 常用圧力(MPa)5.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55646063
2024-07-01
用途:
ガス漏れエアコンのガス充填
合同会社 DIAMOND STORY 様 (建設業・工事業)

商品はすごく使いやすくてガス充填もうまくいきました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする