曜日別特売
TA122FA R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO 55646088

 

TA122FA R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO 55646088
TA122FA R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付) イチネンTASCO 55646088

R410A/R32マニホールドセット(ゲージカバー付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
チャージホース92cm(赤・青・黄)
内容量1セット注文コード55646088品番TA122FA
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。

セット内容ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)チャージホース92cm(赤・青・黄)

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55646088
2021-05-14
用途: 空調機のメンテ
電気・ガス・熱供給・水道業

ホース先端のグリップが良く、手袋していても脱着しやすいです。

対象商品 : 55646088
2021-05-05
用途: 空調機の修理
電気・ガス・熱供給・水道業

とりあえず安い物ではなく、信頼性のある商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする