※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646194 品番TA122GB-2
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。
0点調整機能付。
80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。

接続口径(inch)5/16フレア チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1〜5.3(TA140GB) 連成計(MPa)-0.1〜3.8(TA141GB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする