※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミニボールバルブ式マニホールドキット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646237 品番TA122MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
マニホールドケースは付属しておりません。

対応冷媒種別R410A R32 接続口径(inch)5/16フレア チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄) セット内容マニホールド本体(TA122MB-11)、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、チャージホース、圧力計/連成計、50Φゲージ 常用圧力(MPa)5.5 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 圧力計(MPa)-0.1〜5.3(TA140M) 連成計(MPa)-0.1〜3.8(TA141M)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55646237 TA122MB 80075304 TA122ME-1 ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO ミニボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 1セット 14,900 税込16,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55646246
2023-02-22
用途:
AC取付、メンテ

信頼度100%のタスコで安心して作業できました。ただもう少し安くして下さい、モノタロウさん。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする