※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ボールバルブ式シングルゲージマニホールドキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チャージホース
150cm(TA133AF-2/青・TA133AF-3/黄)
注文コード
55646316
品番
TA123C-2
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
チャージホース
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
R410A、R32飽和温度目盛。
セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
チャージホース
対応冷媒種別
R410A R32
接続口径(inch)
(チャージホース)5/16フレア
チャージホース
150cm(TA133AF-2/青・TA133AF-3/黄)
常用圧力(MPa)
5.5
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
連成計(MPa)
-0.1〜3.8(TA141G)
ゲージ径(Φmm)
68