※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TA123DG-1 ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO 55646352 TA123DG-1 ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO 55646352 TA123DG-1 ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット イチネンTASCO 55646352

ボールバルブ式デジタルシングルマニホールドキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チャージホース92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄) 注文コード55646352 品番TA123DG-1
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はチャージホースなど5種類から選べます 他の種類を見る

IP54相等、防塵・防滴。
トレサビリティ・校正証明書取得可能。
冷暖兼用タイプマニホールド。
暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。

セット内容
マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式
連成計、ケース
接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア チャージホース92cm(TA132AF-2/青・TA132AF-3/黄) 仕様冷暖兼用 取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT 連成計(MPa)-0.1〜5.0(TA141DG) ゲージ径(Φmm)60 ケースTA122CS-2(ABS樹脂ケース)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする