※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの マニホールド
イチネンTASCOの ゲージマニホールド
ボールバルブ式マニホールド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55646587
品番
TA120KH
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
適合
R22、R12、R502用
接続口径(inch)
(ホース)1/4フレア
仕様
(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)
取付ねじ
(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1〜3.4(TA140)
連成計(MPa)
-0.1〜3.4(TA141A-1)
ゲージ径(Φmm)
68