TA120CX 4バルブデジタルマニホールドキット イチネンTASCO 55646623

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4バルブデジタルマニホールドキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646623 品番TA120CX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥161,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クランプ型温度センサーが2個付いているのでスーパーヒート、サブクールの測定が同時に行えます。
特殊液晶採用でバックライトが非常に明るく、暗い場所でも問題無く使用できます。
オートパワーオフ付。
付属の真空センサーを使用することで、精度の高い、真空気密確認ができます。
3/8”真空ポート、ホース採用で大型機器の真空引きに威力を発揮します。
真空ポートと冷媒ボンベ用ポートが分かれることにより、エアパージする必要が無く、効率的に真空充填作業が行えます。
衝撃に強いタフボディ採用。

仕様(真空度範囲:真空センサー使用時)0〜25000ミクロン セット内容デジタルマニホールド本体、温度クランプセンサー×2、真空センサー、150cmバルブ付チャージホース赤・青・黄×各1、150cm3/8真空用ホース、アルミケース、真空センサー取付用チーズ、真空用ホース用1/4メス×3/8オスアダプタ 電源単3アルカリ乾電池4本(バックライトオフで60時間使用可能) 精度(圧力)表示の±1%または±1dig 分解能(圧力)0.005MPa 使用環境(温度)-20〜50℃、(湿度)0〜100% 表示単位(圧力)Mpa・kPa・psi・bar・kg/cm2、(温度)℃/F゜、(真空度:真空センサー使用時)micro・inHg 冷媒(対象)R11、R113、R114、R115、R116、R12、R123、R123A、R1234yf、R124、R125、R1270、R13、R134、R134a、R131b、R141b、R142b、R143、R143a、R152、R176、R21、R218、R22、R23、R236ea、R236fa、R245ca、R245fa、R290、R32、R401A、R401b、R401C、R402A、R402b、R403A、R403b、R404A、R405A、R406A、R407A、R407B、R422A、R407b、R407C、R407d、R407F、R408A、R409A、R41、R410A、R410B、R411A、R411b、R412A、R413A、R414A、R414d、R415A、R416A、R417A、R418A、R419A、R420A、R421A、R421b、R422b、R422C、R422d、R423A、R424A、R425A、R426A、R427A、R428A、R434A、R437A、R438A、R500、R501、R502、R503、R504、R507A、R508A、R508b、R509A、R600、R601、R601A 接続ポート径1/4”フレアポート 圧力範囲(MPa)0.1〜5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする