※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルゴ ウィングナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55646685 品番EWN48A-30-YE
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥513
販売価格(税別)
466
この商品はねじの呼び・取付長・取付部など246種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)15 寸法L(mm)30 寸法H(mm)24 寸法S(mm)5.5 寸法D(mm)47 寸法D1(Φmm)13.5 寸法M(mm)M6×1 材質(キャップ)ポリアミド 寸法G(mm)7 色(キャップ)つや消しイエロー 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ノブ)つや消しブラック 材質(オネジ)S10C 表面処理(オネジ)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする