TA126-3 カーエアコン用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO 55646745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カーエアコン用ゲージマニホールドキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チャージホース240cm(TA137C/赤・青・黄)
内容量1個注文コード55646745品番TA126-3
参考基準価格(税別)¥37,300販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

R134a、R404A 冷媒飽和温度目盛付。
0点調整機能付。
R134a,R404A冷凍冷蔵ユニット専用カーエアコンのゲージマニホールドですから、数値が読みとりやすく使いやすいゲージマニホールドです。
ゲージマニホールド(キット)のゲージは、高精度、検査合格証明書〈ロット証明〉付仕様です。
ホースホルダー付。
サイトグラス付。

適合R134a用接続口径(inch)(赤)M12P1.75/メス×M12P1.75/メス×1、(青・黄)M10P1.5/メス×M10P1.5/メスムシ押付×各1チャージホース240cm(TA137C/赤・青・黄)セット内容マニホールド本体、高耐圧ニードルパッキン、チャージホース、圧力計/連成計取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~3.8(TA140E)連成計(MPa)-0.1~1.8(TA141E)接続ポート(高圧側:H)M12P1.75、(低圧側:L)M10P1.5、(サービス側:S)M10P1.5、(エアーパージ口)M10P1.5

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする