曜日別特売
TA376MB 小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット イチネンTASCO 55646867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型冷蔵庫、小型エアコンメンテナンス用 携帯チッソブローキット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55646867品番TA376MB
参考基準価格(税別)¥41,200販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

ホース、ノズル付レギュレーター(0.05~0.34MPa吐出調整)
小型で携行しやすく、狭い場所での窒素ブロー作業に最適。
特にキャピラリーチューブ等を使用した冷蔵庫等の再修理防止に。
使い切りボンベの使用でわずらわしいN2ボンベの充填依頼が必要ありません。

ホース長さ(m)1.5質量(kg)1.55(ケース含む)全高(mm)200

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マニホールド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする