※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 空調配管工具
イチネンTASCOの 真空ポンプ
イチネンTASCOの 真空ポンプ(シングルステージ)
省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55647305
品番
TA150ZP
参考基準価格(税別)
¥46,700
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
電源不要でどんな場所でも作業ができます。
電源(V)
18 or 14.4(リチウムイオン電池)
到達真空度
135ミクロン(TA150ZP-10使用時)
用途
ルームエアコン
付属品
交換アダプター5/16インチメス×1/4インチオス、専用ポンプオイル、専用アルミ収納ケース
セット内容
本体+ケース
排気速度(L/min)
25.8(TA150ZP-10使用時)
方式
(ローター)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×150
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
1900
オイル量(mL)
(封入量)80
運転時間(分)
(連続)100以上(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時)
ポート径(インチ)
(吸入)5/16フレア