TA150ZP-1 省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ イチネンTASCO 55647314

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

省電力型ウルトラミニ充電式真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55647314 品番TA150ZP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

電源不要でどんな場所でも作業ができます。

電源(V)18 or 14.4(リチウムイオン電池) 到達真空度135ミクロン(TA150ZP-10使用時) 用途ルームエアコン 付属品変換アダプター5/16インチメス×1/4インチオス、専用ポンプオイル セット内容本体のみ 排気速度(L/min)25.8(TA150ZP-10使用時) 方式(ローター)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×120×150 モーター回転数(min-1[r.p.m])1900 オイル量(mL)(封入量)80 運転時間(分)(連続)100以上(TA150ZP-10新品電池パック・フル充電時) ポート径(インチ)(吸入)5/16フレア

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55647314 TA150ZP-1 89547036 TA150ZP-1 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO 省電力型充電式真空ポンプ本体 イチネンTASCO 1台 29,980 税込32,978 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする