曜日別特売
A-5555-0020 ストレートスタイラス レニショー 55647615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ストレートスタイラス

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可地域運賃23日以内出荷とは
内容量1個注文コード55647615品番A-5555-0020
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

M5 ストレートスタイラス。
同等 Zeiss 製品のパーツ No.; 602030-9011-000
同等 Q-Mark 製品のパーツ No.;ATG-3050

寸法(mm)【DK】3質量(g)5.2寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M5材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3寸法ML(mm)40寸法DG(mm)11先端材質ルビー寸法DS(mm)2
注意
※測定長は球の先端までの長さです
※検査成績書は付属しておりません。
※測定精度は測定器メーカーにご確認ください。
※ご使用可否は測定器メーカーにご確認ください。
※ご注文後の返品またはキャンセルは致しかねます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする