※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの プランジャー
イマオコーポレーションの ボールプランジャー
エンプラケースプランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
6
材質(本体)
ポリアセタール
材質(ボール)
ポリアセタール
注文コード
55650194
品番
EBPSJ6
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥278
販売価格(税別)
¥
253
バスケットに入れる
この商品は
外径・ストローク・材質
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
はめ込みタイプのプランジャーです。
寸法D(mm)
7(±0.2)
寸法E(mm)
1
寸法F(mm)
1.6
質量(g)
0.3
用途
割り出しやストッパーなどの位置決め部品。
材質(本体)
ポリアセタール
外径(Φmm)
6
材質(ボール)
ポリアセタール
耐熱温度(℃)
50
寸法C(Φmm)
6.5
寸法B(Φmm)
5
寸法A(Φmm)
6(+0.10)
色(本体)
ブラック
加工公差
0〜+0.2(EBPS EBPSJの取付穴)
荷重(最小〜最大)(N)
6.2〜12.6