曜日別特売
FO-F Fragrance おしぼり 今村紙工 55650239

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fragrance おしぼり

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100本)香りフローラル注文コード55650239品番FO-F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アロマオイルを配合した香り付きおしぼり。香りと心地よさが使うたびに贅沢に広がる。”Fragrance” のおもてなし。普段とは違う良い気分になれるおしぼりです。

用途ビジネスシーン、ホテル、飲食店、エステサロン、カーディーラーなどの多くの場所で使用されております。幅広いシーンで使用でき、特別な日常を演出してくれます。材質レーヨン・パルプ80g/m2シートサイズ(mm)200×250本数100本香りフローラル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする