※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FO-Y Fragrance おしぼり 今村紙工 55650248 FO-Y Fragrance おしぼり 今村紙工 55650248 FO-Y Fragrance おしぼり 今村紙工 55650248 FO-Y Fragrance おしぼり 今村紙工 55650248 FO-Y Fragrance おしぼり 今村紙工 55650248

Fragrance おしぼり

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100本) 香りユズ 注文コード55650248 品番FO-Y
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は香り3種類から選べます 他の種類を見る

アロマオイルを配合した香り付きおしぼり。香りと心地よさが使うたびに贅沢に広がる。”Fragrance” のおもてなし。普段とは違う良い気分になれるおしぼりです。

用途ビジネスシーン、ホテル、飲食店、エステサロン、カーディーラーなどの多くの場所で使用されております。幅広いシーンで使用でき、特別な日常を演出してくれます。 材質レーヨン・パルプ80g/m2 シートサイズ(mm)200×250 本数100本 香りユズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする