※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ長さ(mm)30 注文コード55650569 品番FKR8-30-BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は取付穴径・ねじ長さ・取付部など296種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.5 寸法D(Φmm)19 材質(本体)ポリエチレン ねじ長さ(mm)30 ねじ寸法M8×1.25 材質(ねじ部)SUM22L 材質(レバー部)亜鉛ダイカスト 表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜 レバー色ブラック 表面処理(レバー)塗装

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55650569 FKR8-30-BR 07001312 FKR8×30-BR クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR イマオコーポレーション 1個 932 税込1,025 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする