※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ長さ(mm)
25
注文コード
55650605
品番
FKR8-25-OG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
9.5
寸法D(Φmm)
19
材質(本体)
ポリエチレン
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M8×1.25
材質(ねじ部)
SUM22L
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト
表面処理(ねじ部)
四三酸化鉄皮膜
レバー色
オレンジ
表面処理(レバー)
塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55650605
FKR8-25-OG
07001626
FKR8×25-OG
クランプレバー(オネジ・エコノミータイプ・右ネジ) FKR
イマオコーポレーション
1個
¥
932
税込
¥
1,025
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です