※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの レバー
イマオコーポレーションの クランプレバー
クランプ レバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55650964
品番
FKR6-15-CR-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
取付穴径・ねじ長さ・取付部
など
296
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
7
寸法D(Φmm)
14
寸法H(mm)
31
寸法L(mm)
15
寸法R(mm)
40
歯数
16
質量(g)
41
材質(ねじ部)
SUS303
材質(レバー部)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
表面処理(レバー)
クロムメッキ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
55650964
FKR6-15-CR-SUS
38695885
FKR6×15-CR-SUS
クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR
イマオコーポレーション
1個
¥
2,037
税込
¥
2,241
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です