テスコム
テスコムの キッチン/調理家電
テスコムの その他調理家電
テスコムの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
テスコム ハンドミキサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55650966
品番
THM1300
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
専用ケースですっきり収納!
スピード5段階切替
調理の途中でも立てて置ける自立式
付属品
ビーター 2本、収納ケース、コードクリップ
質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
電源
単相100V(50/60Hz)80W
コード長さ(m)
1.6
定格時間(分)
10
収納時寸法(mm)
190×85×175