Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の その他調理家電
Panasonic(パナソニック)の ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
フードプロセッサー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651210
品番
MK-K62-W
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
お手入れ性が向上。全パーツ食洗機対応
手間のかかる下ごしらえを簡単・スピーディーに。3種のカッターを搭載
鋭利な刃先で、鋭い切れ味。ステンレス製ナイフカッター
寸法(mm)
234×158×209
質量(kg)
2.7
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
170
容量(g)
最大500(ハンバーグのたね)
容器
ガラス
定格時間(分)
30