SKF-H101 マイコンフードプロセッサー TIGER 55651219 SKF-H101 マイコンフードプロセッサー TIGER 55651219

マイコンフードプロセッサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651219 品番SKF-H101
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

容器は軽くて丈夫なステンレス製 。ディンプル加工で食材が周囲にはりつきにくくなっています。
スープやジュース等の液体、生クリームのホイップも調理可能 。
4つの調理コースを採用 。(みじん・ミンチ、おろし・スープ 、ホイップ 、パンこね)

寸法(mm)287×172×238 質量(kg)2.6 容量【1回に調理できる最大量】650g:ハンバーグのたねの場合/600ml:液体の場合 電源(V)単相100(50-60Hz) 消費電力(W)160 定格時間(分)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする