三栄コーポレーション
三栄コーポレーションの キッチン/調理家電
三栄コーポレーションの その他調理家電
三栄コーポレーションの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
マルチシェフ 3スピードブレンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651237
品番
MC-123DBL
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
材質
本体:PC樹脂/ABS樹脂/TPE・ブレード:ステンレス/カバー:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン /ボトル・台座・キャップ:ポリカーボネイト
寸法(mm)
210×250×425
質量(kg)
3.6
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
540
容器容量(L)
1.2(処理量最大1)
定格時間(分)
3