JTC
JTCの ボディ関連工具
JTCの クリップリムーバー/内張りはがし
ミニパネルリムーバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55651499
品番
JTC7356
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ミニサイズ!!
用途
外装および内装のトリム、モール、パネル、ファスナー、クリップ、ガスケット、ダッシュボードなどを傷つけることなく取り外すことができます。
片側カーブ&ストレートタイプ
材質
CR-MO
幅(mm)
15
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
127
硬度(°)
HRC 48
関連資料:
(0.25MB)