リアユ 目印リーダー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3.8m×8回分) 注文コード55651666 品番RS-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

<視認性アップで釣果アップ!ラインマーカー付・鮎フロロリーダー>鮎ルアーをコントロールし、石を効果的に攻めるために2m間を3色マーキング加工したリーダーです。クラス最強の高耐久・高硬度フロロカーボン原糸を採用。根ズレに強く1ランク上の強度を実現!使い勝手のいい3.8mがワンターン(1回分)となっており、必ず着色分がない箇所でメインラインやPEの結束を行って下さい。

サイズ5lb 入数3.8mx8セット
注意
※*ご注意!マーカーは擦れ等で剥がれますので、定期的なリーダー交換が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする