リアユ スマートチラシ大鮎 RS-57

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(3組×1パック) サイズ3L サイズ(号)ハリ:9 注文コード55651709 品番3L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る

<大鮎狙いならコレ!安心の太ハリス&大型鈎の専用チラシ>太ハリス・大型針採用で大鮎狙いに最適なチラシ針。ルアーでの鮎釣りに特化させたショートハリスタイプで、保持力が強く身切れしにくいチラシ一番キツネを採用。入れやすくかさばらない小型パッケージでベストのポケットやルアーケースにも収納が可能です。*ハリ:チラシ一番キツネ*長さ調整が不要で、ワンタッチでハリス止にセットできる結びコブ付。*トラブルが少なく扱いやすいフロロカーボンハリス採用。

サイズ3L サイズ(号)ハリ:9 入数3組 適合ハリス(号)2
注意
※画像は代表画像です、記載の仕様をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする