まつうら工業
まつうら工業の 包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
便利テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30巻)
注文コード
55651901
品番
BENRI-TAPE-30PBOX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
手で切れてあとからはがせる便利なテープ
色
半透明
粘着剤
アクリル系
用途
仮止め、結束、表示、簡易補修テープとして
材質
ポリエチレンクロス
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.15
長さ(m)
25
粘着力(N/10mm)
2.64
引張強度(N/10mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応