カラー布粘着テープS NO.7562

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55651910 品番J5434
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

手でまっすぐ切れて油性マジックで文字が書けます。

用途宅配便・段ボール箱の包装に。結束・仮止め・簡易補修にも。 材質布+ポリエステル 幅(mm)50 厚さ(mm)0.23 長さ(m)25 粘着剤ゴム系 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※電気絶縁には使用しないでください。人体には貼らないでください。貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。剥がすときに下地を傷めたり、のり残りする場合がございます。直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする