X115-CC-BK hoco X115 240W Type-Cケーブル hoco 55651937

メイン画像

X115-CC-BK hoco X115 240W Type-Cケーブル hoco 55651937
X115-CC-BK hoco X115 240W Type-Cケーブル hoco 55651937

hoco X115 240W Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ブラック
内容量1本注文コード55651937品番X115-CC-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

モバイル機器に欠かせない、Type-C to Type-C接続の充電・データ転送ケーブル「X115-CC」。
スマートフォンやタブレット、ノートパソコンまで、幅広い機器の充電をこれ一本でまかなえます。
・最大PD 240Wの超高速充電に対応
E-Marker内蔵により、対応機器と充電器の組み合わせで、最大PD 240Wまでの充電にご利用いただけます。
・高速データ転送480Mbps
パソコンとのデータのやり取りもスムーズに行うことができ、作業効率を向上させます。
・取り回しに便利な1mケーブル
デスク周りや外出先でも使いやすい、扱いやすい長さです。
・高耐久設計
日常使いに耐える丈夫な設計で、長く安心してお使いいただけます。

ブラック質量(g)約27電力(W)充電:(最大)PD240ケーブル長(m)約1.0保証期間初期不良のみ接続端子Type-C to Type-C転送速度(Mbps)データ:(最大)480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする