メイン画像

JTU4S240-CC USB4対応240W Type-Cケーブル JTT 55651989 JTU4S240-CC USB4対応240W Type-Cケーブル JTT 55651989

USB4対応240W Type-Cケーブル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード55651989 品番JTU4S240-CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

急速充電、高速データ転送対応、USB4正規認証品のTYPE-C → TYPE-Cケーブルです。
・USB-IF正規認証品
本製品は、USB-IF(USB Implementers Forum)の定めるコンプライアンステストに合格した正規認証品です。
・240W PD EPR急速充電に対応
最大240WまでのUSB PD EPR(ExtendedPowerRange)充電に対応。スマートフォンの急速充電だけでなく、
タブレットやノートパソコンなど大容量バッテリーの充電を効率よく行うことができます。
・40Gbpsの高速データ転送に対応
最大40Gbpsまでの高速データ転送にも対応。
パソコンと接続した外部ドライブ(SSDやHDD)などとの大容量データ転送にご利用いただけます。
・8K-60Hz 大画面出力に対応
DisplayPortAltモードに対応した機器同士の接続で最大8K/60Hzの映像出力に対応。高精細なビデオ出力をお楽しみいただけます。

ブラック 質量(g)約40 電力(W)充電:(最大)PD EPR 240 (48V/5A) ケーブル長(m)約1.0 保証期間初期不良のみ 接続端子USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 映像出力(最大)8K/60Hz 転送速度(Gbps)(最大)40 コネクタタイプストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする