FKR8-25-SUS クランプ レバー イマオコーポレーション 55652425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプ レバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55652425 品番FKR8-25-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は取付穴径・ねじ長さ・取付部など296種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)9.5 寸法D(Φmm)19 寸法H(mm)42.5 寸法L(mm)25 寸法R(mm)65 歯数20 質量(g)102 材質(ねじ部)SUS303 材質(レバー部)SCS13(SUS304相当) 表面処理(レバー)電解研磨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55652425 FKR8-25-SUS 38695693 FKR8×25-SUS クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション クランプレバー(オネジ・ステンレス製) FKR イマオコーポレーション 1個 4,171 税込4,588 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする