東安
東安の 溶接トーチ
東安の CO2溶接トーチ用交換部品
東安の チップボディ
チップボディ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
55652445
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,287
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
東安トーチ専用チップボディ
※メーカーのトーチと、分離式トーチボディにご使用いただけます!
長さ(mm)
45.2
外径(mm)
9.8
内径(mm)
【1】4.9【2】5.5
アンペア
180A / 200A