TW-108-10 自動遮光フィルター 東安 55652488 TW-108-10 自動遮光フィルター 東安 55652488 TW-108-10 自動遮光フィルター 東安 55652488

自動遮光フィルター

(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1枚 遮光度#10 注文コード55652488 品番TW-108-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,860 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は遮光度3種類から選べます 他の種類を見る

溶接作業でのまぶしい光を瞬時に遮光。
お使いの手持ち面にセットして使用。

用途手棒アーク溶接、MAG、MIG溶接、二酸化炭素溶接等あらゆる溶接時の眼の保護 質量(g)36 使用温度範囲(℃)‐20〜70 電源ソーラー電池+内蔵電池 使用時間1200時間 フィルターサイズ(mm)108×51×5.2 遮光度#10 視界範囲(mm)90×30 切替時間(秒)0.25-0.45 遮光性能1/4000秒 紫外線透過率0.0001%(210-365nm) 赤外線透過率(%)0.01(780- 2000nm)
注意
※TIG溶接・低電流対応(30A〜200A)
※200A以上の高電流や、狭い場所での溶接にはご使用いただけません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-31
用途:
TIG溶接

今まで使用していたものがソーラー+電池式の物で、最近電池の消耗が異常に早くなってしまいこれを購入。安いので期待していなかったのですが想像以上に良いです。何が良いか?使ってみればわかります お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする