※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネンTASCO
イチネンTASCOの 運搬機器
イチネンTASCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
アルミ折りたたみ伸縮台車
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55653343
品番
TA821YN-2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で収納にとても便利です。
荷台の先端部分が伸縮可能です。
積載荷重(kg)
150
耐荷重(kg)
150
テーブル寸法奥行(mm)
440
最低位(mm)
750
質量(kg)
100
材質(本体)
7.3
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
440×750
折りたたみ寸法(mm)
575×440×245