※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インターロックカメラプローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(m)(プローブ)3 焦点距離2cm〜8cm 注文コード55653754 品番TA417C-3P
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は長さ・焦点距離など8種類から選べます 他の種類を見る

インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。

径(Φmm)(カメラプローブ)10 長さ(m)(プローブ)3 光源LED照明、光源調整可能 視野角53° 素子CMOS素子 画素数300000画素 焦点距離2cm〜8cm 径(mm)(挿入部)10mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする